Tête à aléser ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Type d'attachement: HW63

Réf.: 237591 HW63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW63
Arrosage interne oui
⌀ ext. D1 55 mm
Longueur de col A 50 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237591 HW63
EAN / GTIN 4045197608444
Réf. fabricant 237591 HW63

Description

Exécution:

Système monobloc ou avec raccordement HW63. Avec arrosage interne. Modèle compact.

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.