Exécution:
Mallette comprenant une tête à aléser
237591, des barres d'alésage et des accessoires.
Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum.
Pour ⌀ 9,75 – 30,1 mm
Utilisation:
Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..
Livraison:
1 tête à aléser:
237591 HW63
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.):
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ;
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ;
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 porte-plaquettes pour le pont:
237564 06
1 plaquette:
260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)
Pièce(s) de rechange:
Recommandation(s):