Coffret d’alésage micrométrique ⌀ 9,75 − 164 mm, Type d'attachement: BT40

Réf.: 237541 BT40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement BT40
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237541 BT40
EAN / GTIN 4045197608505
Réf. fabricant 237541 BT40

Description

Exécution:

Pour ⌀ 9,75 – 164 mm. Mallette comprenant une tête à aléser 237546, une barre d'alésage et des accessoires. Extensible à l'aide de la semelle 237560 jusqu'à ⌀ 320 mm.
Précision de réglage: 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.

Utilisation:

Pour outils d’alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d’alésage de finition. Barres d’alésage et porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..0602.

Livraison:

1 tête à aléser: 237546 BT40
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.)​: 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm) ;
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ; 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 pont: 237647 pour extension du ⌀ de 86 à 164 mm.
1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.