Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames α = 90° Finition 64-91

Réf.: 236688 64-91
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils 64 mm - 91 mm
Code ISO plaquette CCMT 120404
Jeu de vis de serrage 239652 20IP (6,3 Nm)
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236688 64-91
EAN / GTIN 4047109014756
Réf. fabricant G03 70190

Description

Adapté(s) pour:

Doubles lames G01 236680236682.