Cartouches porte plaquettes KOMET TwinKom® pour doubles lames α = 90° Finition 30-41

Réf.: 236688 30-41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils 30 mm - 41 mm
Code ISO plaquette CCMT 060204
Jeu de vis de serrage 239653 7IP (0,9 Nm)
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236688 30-41
EAN / GTIN 4047109014725
Réf. fabricant G03 70160

Description

Adapté(s) pour:

Doubles lames G01 236680236682.