Couronne de perçage KOMET KUB® V464 135 mm

Réf.: 236660 135
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. D 135
    Queue ABS
    Application de perçage Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    pour ⌀ pouce 5 5/16 pouce
    Longueur de col LA 90 mm
    ⌀ T ABS® d 80 mm
    ⌀ ext. d1 132,5 mm
    Réf. pointe de centrage 115
    Code ISO plaquette WOEX06T304
    Jeu de vis pour plaquettes 239655 10IP (2,8 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236660 135
    EAN / GTIN 4047109090606
    Réf. fabricant V46 41351

    Description

    Exécution:

    Foret à plaquettes (couronne de perçage) avec empreintes de plaquettes et attachement ABS® T, coupe à droite. L’empreinte pour la plaquette extérieure est réglable de +5 mm au ⌀. Utilisation avec attachements ABS® N et rallonges ABS® T. Sécurité des processus garantie jusqu’à 6×D.
    Sécurité du processus jusqu’à 6×D.

    Utilisation:

    Avec pointe de centrage 236661236662.
    Avec plaquettes 236740237080.

    Livraison:

    Couronne de perçage avec accessoires.

    Remarque(s):

    Pièces de rechange disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier