Couronne de perçage KOMET KUB® V464 105 mm

Réf.: 236660 105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 105
Queue ABS
Application de perçage Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Longueur de col LA 85 mm
⌀ T ABS® d 63 mm
⌀ ext. d1 102,5 mm
Réf. pointe de centrage 80
Code ISO plaquette WOEX080404
Jeu de vis pour plaquettes 239655 15IP (6,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236660 105
EAN / GTIN 4047109085565
Réf. fabricant V46 41051

Description

Exécution:

Foret à plaquettes (couronne de perçage) avec empreintes de plaquettes et attachement ABS® T, coupe à droite. L’empreinte pour la plaquette extérieure est réglable de +5 mm au ⌀. Utilisation avec attachements ABS® N et rallonges ABS® T. Sécurité des processus garantie jusqu’à 6×D.
Sécurité du processus jusqu’à 6×D.

Utilisation:

Avec pointe de centrage 236661236662.
Avec plaquettes 236740237080.

Livraison:

Couronne de perçage avec accessoires.

Remarque(s):

Pièces de rechange disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier