Corps de base KOMET® 20 mm

Réf.: 236654 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 8×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 20
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 8×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Pour couronnes de perçage 20 mm - 25 mm
Long. utile L1 200 mm
⌀ corps de base d1 19 mm
Longueur totale Ltot 235 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236654 20
EAN / GTIN 4047109076211
Réf. fabricant V47 60201

Description

Exécution:

  • Sécurité du processus jusqu’à 8 (9)×D.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier