{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Trigon® | |
⌀ nom. D | 31 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 93 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 7/32 pouce | |
Longueur de col LA | 133 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
⌀ max. possible par sélection | 33,5 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 1,25 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 05T304 24-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236635 31 | |
EAN / GTIN | 4047109099715 | |
Réf. fabricant | V30 73101 |