Foret à plaquettes KOMET KUB Trigon® ABS 50 29,5 mm

Réf.: 236635 29,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Trigon®
    ⌀ nom. D 29,5
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
    Queue ABS
    Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
    Arrosage interne oui
    Long. utile L1 90 mm
    Longueur de col LA 125 mm
    ⌀ queue ABS® Ds 50 mm
    ⌀ max. possible par sélection 32,5 mm
    Limite de réglage maximum Vmax 1,5 mm
    Code ISO plaquette WOEX 05T304 24-...
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236635 29,5
    EAN / GTIN 4047109099692
    Réf. fabricant V30 72951

    Description

    Exécution:

    • Procédé de fabrication spécial pour goujures à grand débit de copeaux, très robustes.
    • Angle d'incidence des plaquettes spécifique permettant de réaliser des alésages sans stries lors du retrait du foret et d'obtenir une précision parfaite (± 0,1 mm en règle générale).
    • Arrosage interne dirigé directement sur les taillants (géométrie étudiée idéale pour une lubrification minimale).
    • Pression de lubrification de 3 à 10 bars suffisante.
    • Pour utilisation statique ou rotative.
    • Possibilité de perçage excentré dépendant du ⌀ jusqu’à 1,5 mm.

    Utilisation:

    Avec plaquettes 236740237080.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Remarque(s):

    • Attention ! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes! Prendre les mesures de précaution nécessaires.
    • Sur demande − coupe à gauche; − 2×D, − autres ⌀; − modèles spéciaux − amortisseur de vibrations pour ABS pour un usinage quasi sans vibrations, avec durée de vie maximale et niveau sonore minimum.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes