Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 22,5 mm

Réf.: 236604 22,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 5×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Pentron®
    ⌀ nom. D 22,5
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D
    Queue ABS
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 115 mm
    Longueur de col LA 147 mm
    ⌀ queue ABS® Ds 50 mm
    Code ISO plaquette SOGX 07T208 20-...
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236604 22,5
    EAN / GTIN 4047109181809
    Réf. fabricant U45 52250

    Description

    Exécution:

    Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,35

    Utilisation:

    Avec plaquettes 236605236610.

    Recommandation(s):

    Au début du perçage, réduire l'avance à 70%.

    Remarque(s):

    • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
    • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
    • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
    • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
    • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes