Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 16mm

Réf.: 236604 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 5×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. D 16
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 80 mm
Longueur de col LA 110 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOGX 040204 10-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236604 16
EAN / GTIN 4047109206472
Réf. fabricant U45 51600

Description

Exécution:

Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,35

Utilisation:

Avec plaquettes 236605236610.

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70%.

Remarque(s):

  • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
  • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
  • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
  • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 16mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 5×D, ⌀ DC m7: 16mm

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  651.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  444.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Queue ABS ISO 9766
Jeu de vis pour plaquettes 239652 5IP1 (0,38 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm)
Long. utile L1 80 mm 80 mm
Série KUB Pentron® Perceuse électrique
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes
Longueur de col LA 110 mm 96 mm