{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 33,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 170 mm | |
Longueur de col LA | 195 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 68 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 110408 38-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236602 33,5 | |
EAN / GTIN | 4047109198845 | |
Réf. fabricant | U45 33350 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 5×D, ⌀ DC m7: 33,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 808.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 586.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | 5×D |
Arrosage interne | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Série | KUB Pentron® | Perceuse électrique |