Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS® 24,5 mm

Réf.: 235507 24,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Quatron®
    ⌀ nom. D 24,5
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
    Queue ABS
    Arrosage interne oui
    Long. utile L1 100 mm
    Longueur de col LA 135 mm
    ⌀ queue ABS® Ds 50 mm
    Code ISO plaquette SOEX 07T308 23-...
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Longueur totale L 166 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 235507 24,5
    EAN / GTIN 4047109096165
    Réf. fabricant U12 52450

    Description

    Utilisation:

    Avec plaquettes 236520236576.

    Remarque(s):

    Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables. Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.⌀ maximal possible par sélection =D+0,5 mm.
    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes