• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS® 28,5 mm

Réf.: 235505 28,5

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 28,5
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 87 mm
pour ⌀ pouce 1 1/8 pouce
Longueur de col LA 122 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOEX 090408 32-..
Jeu de vis pour plaquettes 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 153 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235505 28,5
EAN / GTIN 4047109026704
Réf. fabricant U11 52850

Description

Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.
⌀ maximal possible par sélection ⌀ =D+0,5mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes