Plaquette KOMET®, BK8425, Désignation type W83: 32-010

Réf.: 236520 32-010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  22.75 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  18.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W83 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOEX 090408
Désignation 32-010
Nuance BK8425
Type Uni
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Profondeur de coupe max. ap min pour dressage 1,1 mm
Profondeur de coupe max. ap max pour rainures pleines 1,1 mm
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236520 32-010
EAN / GTIN 4047109103481
Réf. fabricant W83 32010.088425

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
200
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Périphérie rectifiée, avec arête de coupe chanfreinée et brise-copeaux fritté.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation s’appliquent aux outils KUB Quatron®.