Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS® 26 mm

Réf.: 235505 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Quatron®
    ⌀ nom. D 26
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
    Queue ABS
    Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
    Arrosage interne oui
    Long. utile L1 78 mm
    Longueur de col LA 113 mm
    ⌀ queue ABS® Ds 50 mm
    Code ISO plaquette SOEX 07T308 23-..
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Longueur totale L 144 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 235505 26
    EAN / GTIN 4047109026124
    Réf. fabricant U11 52600

    Description

    Exécution:

    Avec queue ABS®.

    Utilisation:

    Avec plaquettes 236520236576.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Remarque(s):

    Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
    Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.
    ⌀ maximal possible par sélection ⌀ =D+0,5mm.
    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes