Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 3×D, ⌀ DC m7: 44mm

Réf.: 235505 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 44
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 132 mm
Longueur de col LA 182 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOEX 120508 44-..
Jeu de vis pour plaquettes 239652 20IP (6,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 213 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235505 44
Réf. fabricant U11 54400

Description

Exécution:

Avec queue ABS®.

Utilisation:

Avec plaquettes 236520236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.
⌀ maximal possible par sélection ⌀ =D+0,5mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.