SOGX 100408 GG

Réf.: 234077 GG

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.65 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 100408
Série Perceuse électrique
Type GG
Nuance HB6715
Type d'outils Carbure
Avance f 0,13 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234077 GG
EAN / GTIN 4045197742391
Réf. fabricant 234077 GG

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
200
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

Remarque(s):

Ne pas utiliser en plaquette centrale (indispensable pour plaquette centrale = nuance de coupe HB630).