{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 16 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 48 mm | |
Longueur de col LA | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 030204 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 128 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232300 16 | |
EAN / GTIN | 4045197335890 | |
Réf. fabricant | 232300 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes, queue combinée 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 341.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 318.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de perçage | Centrage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe | Centrage ;Pré-perçage en oblique ;Perçage transversal sous condition ;Perçage d'une cavité ;Sortie en biais ;convexe |
Arrosage interne | oui | oui |
Code ISO plaquette | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
⌀ nom. D | 16 | 16 |
⌀ queue Ds | 25 | 20 |
Long. queue Ls | 56 | 50 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |