Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 12×D, Type: 48

Réf.: 232275 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 12×D
  • Queue: Cône morse
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 12×D
Queue Cône morse
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Long. utile L1 576 mm
Taille cône morse CM 5
Vis de serrage 232990 TX20
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232275 48
EAN / GTIN 4062406106096
Réf. fabricant 232275 48

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.
Goujures droites.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs vc de 30%.