{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Exécution | 12×D | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Long. utile L1 | 144 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Vis de serrage | 232990 TX7 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232275 12 | |
EAN / GTIN | 4062406106041 | |
Réf. fabricant | 232275 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 12×D, Type: 12
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 561.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 510.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 12×D | 12×D |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | Cône morse | ISO 9766 |
Long. utile L1 | 144 mm | 144 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |