{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 8 mm | |
Nuance | IC908 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 134 degré | |
pour élément de base réf. | 8 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
ISCAR - Désignation de l’article | HCP 080-IQ IC908 | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Revêtement | TiAlN | |
Géométrie | HCP-IQ | |
Référence fabricant | HCP 080-IQ IC908 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231745 8 | |
EAN / GTIN | 7291075333275 | |
Réf. fabricant | 5567331 |