Plaquette de coupe ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 10,2 mm

Réf.: 231745 10,2
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 134

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM
⌀ D 10,2 mm
Nuance IC908
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 134 degré
pour élément de base réf. 10
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
ISCAR - Désignation de l’article HCP 102-IQ IC908
Nombre de changements/dents 2
Revêtement TiAlN
Géométrie HCP-IQ
Référence fabricant HCP 102-IQ IC908
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231745 10,2
EAN / GTIN 7291075333893
Réf. fabricant 5567939

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
100
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable. Surfaces d’appui radiales angulaires pour une augmentation significative de la force de serrage grâce aux efforts de coupe appliqués pendant l’usinage. Pour un perçage productif à des vitesses d’avance élevées.
HCP-IQ
Principal domaine d’application ISO P et ISO K. Capacité de centrage optimale, usinage de surfaces courbes. Ne pas utiliser dans les matériaux ductiles.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D. Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type, en particulier pour les plaquettes FCP et QCP-2M. Veuillez respecter les consignes d’utilisation de l’élément de base. Tolérance de coupe des plaquettes: k7 (diamètre des dents à tolérance positive).
Convention de désignation: [type] [⌀ DC]-[complément] [nuance de coupe]
Exemples :
231740 6,5 ICP 065 IC908
231742 18,5 ICP 185-2M IC908
231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.