{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Long. utile L1 | 155 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 310-155-32A-5D | |
Référence fabricant | DCN 310-155-32A-5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231710 31 | |
EAN / GTIN | 7291075291575 | |
Réf. fabricant | 3203539 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A 31
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 916.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 699.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 31 ;31,9 | 31 ;31,99 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ queue Ds | 32 | 32 |
Long. utile L1 | 155 | 160 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |