{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SUMOCHAM | |
Exécution | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | concave; convexe; Perçage en paquet; Pré-perçage en oblique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Long. utile L1 | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Long. queue Ls | 48 mm | |
ISCAR - Désignation de l’article | DCN 110-055-16A-5D | |
Référence fabricant | DCN 110-055-16A-5D | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231710 11 | |
EAN / GTIN | 7291075291384 | |
Réf. fabricant | 3202420 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elément de base ISCAR SUMOCHAM Queue Weldon DCN A 11
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 341.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 307.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Exécution | 5×D | 5×D |
Application de perçage | concave ;convexe ;Perçage en paquet ;Pré-perçage en oblique | Perçage transversal ;Perçage de paquets ;Sortie de perçage en biais ;Pré-perçage en oblique sous condition |
⌀ queue Ds | 16 | 16 |
Long. queue Ls | 48 | 48 |
Long. utile L1 | 55 | 58 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |