HiPer-Drill base body 49 mm

Réf.: 231617 49
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution: 10×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    Exécution 10×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne oui
    Plage ⌀ Dc 49 mm - 50,99 mm
    Long. utile L1 510 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    Long. queue Ls 60 mm
    Vis de serrage 231999 20IP1 (7,5 Nm)
    Longueur totale L 649 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231617 49
    EAN / GTIN 4062406641733
    Réf. fabricant 231617 49

    Description

    Version:

    • Very high feed rates and maximum performance due to optimally matched geometries and materials.
    • Precise positioning of the cutter insert due to Vee insert seating and secure clamping by the centre bore.
    • High concentricity when assembled.
    • Shank support for optimum stability in operation.

    Polished flutes.

    Application:

    For stationary and rotating use. For holes up to IT9 accuracy.

    Note:

    Clamp in a hydraulic chuck (such as No. 302026 size 20) for optimum radial run-out.
    For optimum stability, clamp the drill so the overhang is as short as possible.
    Further sizes up to ⌀ 50.99 mm available on request.
    The insert screw must be replaced after every fifth change of cutter insert.
    Reduce feed rates f by 10 % and vc values by 30 %.
    For process reliability when using the drill, initial pilot drilling to 1.5×D with the drill No. 231600 with the same cutter insert size and type is necessary. The generation of a pilot hole improves process reliability.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes