Élément de base HiPer-Drill 26 mm

Réf.: 231617 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution: 10×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    Exécution 10×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne oui
    Plage ⌀ Dc 26 mm - 26,99 mm
    Long. utile L1 270 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    Long. queue Ls 60 mm
    Vis de serrage 231999 10IP (3,3 Nm)
    Longueur totale L 368 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231617 26
    EAN / GTIN 4045197869074
    Réf. fabricant 231617 26

    Description

    Exécution:

    • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
    • Positionnement précis de la lame de perçage grâce à une assise de plaquette prismatique et serrage sûr grâce à l’alésage central.
    • Grande précision de concentricité à l’état monté.
    • Queue offrant une stabilité optimale lors de l'utilisation.

    Goujures polies.

    Utilisation:

    Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

    Remarque(s):

    Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
    Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.
    Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
    La vis de serrage doit être remplacée avec chacun des cinq changements de lame de coupe.
    Réduire les valeurs d'avance f de 10 % et les valeurs vc de 30 %.
    Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes