Fraises 3 tailles HELISLOT sans bride 100/10 mm

Réf.: 227714 100/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / Zeff (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HELISLOT
    ⌀ dents DC 100 mm
    Nombre de dents effectif Zeff 10
    Nombre de plaquettes 10
    Type de queue avec alésage
    Profondeur d'entaille max. ae max 23 mm
    Longueur totale Ltot 18 mm
    ⌀ fixation 32 mm
    Largeur de rainure ap 14 mm
    Référence fabricant SDN D100-14-32-XN13
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 227714 100/10
    EAN / GTIN 7291075335569
    Réf. fabricant 3106753

    Description

    Exécution:

    Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l’optimisation de l’appui de plaquette dans son logement.

    Pièce(s) de rechange:

    Jeu de vis pour plaquettes 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier