{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 50 mm | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO plaquette | BDMT 170408 | |
Nombre de dents effectif Zeff | 4 | |
Nombre de plaquettes | 8 | |
Profondeur de coupe max. ap max | 30 mm | |
Longueur totale Ltot | 52 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 1704 | |
Vis pour plaquette | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227655 50/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526413 | |
Réf. fabricant | THN03966 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90°MECH17 50/4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 588.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 640.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,120.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,345.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de plaquettes | 8 | 8 | 16 | 20 |
Nombre de dents effectif Zeff | 4 | 4 | 4 | 4 |
Arrosage interne | non | oui | oui | oui |
⌀ dents DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Profondeur de coupe max. ap max | 30 | 28 | 39,5 | 59 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |