Fraise à dresser à 90°MECH17, avec alésage, ⌀ D / Zeff: 50/4Lmm

Réf.: 227655 50/4L
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
⌀ D / Zeff (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Arrosage interne non
Code ISO plaquette BDMT 170408
Nombre de dents effectif Zeff 4
Nombre de plaquettes 16
Profondeur de coupe max. ap max 59 mm
Longueur totale Ltot 78 mm
⌀ fixation 22 mm
Plaquette adaptée BD.. 1704
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227655 50/4L
EAN / GTIN 4960664526420
Réf. fabricant THN03967
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Exécution:

Plaquettes à encoches assurant une réduction de l’effort de coupe et des vibrations. En comparaison, permettent des largeurs de passe ae supérieures pour une profondeur de coupe ap identique.