BDMT 170440 ER-JT ST1400

Réf.: 227559 ST1400
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 170440 ER-JT
Type ST1400
Rayon d'angle 4 mm
Nuance PR1825
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,09 − 0,22 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227559 ST1400
EAN / GTIN 4960664028054

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D.
90° précis jusqu'à ap = 9 mm.