Fraise à dresser à 90° MEC17 25/2 mm

Réf.: 227515 25/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 25 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 15,7 mm
Longueur totale Ltot 35 mm
Filetage attachement M M12
⌀ D3 18 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 43 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 48 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,86 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,6 mm
Plaquette adaptée BDMT 170408
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227515 25/2
EAN / GTIN 4960664672943
Réf. fabricant THN03518

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d’obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d’arêtes réduit.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MEC17  25/2 mm

Fraise à dresser à 90° MEC17 25/2 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  240.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  291.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2
Filetage attachement M M12 M12
Arrosage interne oui oui
⌀ dents DC 25 mm 25 mm
Angle d'attaque κ 90 degré 90 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 16,6 mm 12,56 mm
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser