{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 9 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 15,7 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
⌀ D3 | 118 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 243 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 248 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,12 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 116,6 mm | |
Plaquette adaptée | BDMT 170408 | |
Vis pour plaquette | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227510 125/9 | |
EAN / GTIN | 4960664473175 | |
Réf. fabricant | THN03451 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEC17 125/9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 833.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 871.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 715.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 9 | 9 | 9 |
⌀ fixation | 40 | 40 | 40 |
Longueur totale Ltot | 63 | 63 | 63 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |