Fraise à dresser à 90° MEC17 100/7 mm

Réf.: 227510 100/7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 100 mm
Nombre de dents Z 7
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 15,7 mm
Longueur totale Ltot 55 mm
⌀ fixation 32 mm
⌀ D3 93 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 193 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 198 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,16 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 91,6 mm
Plaquette adaptée BDMT 170408
Vis pour plaquette 229709 (T15; 3,5 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227510 100/7
EAN / GTIN 4960664489343
Réf. fabricant THN03433

Description

Exécution:

Les arêtes de coupe longues permettent d’obtenir des profondeurs de coupe extrêmement élevées. Nombre d’arêtes réduit.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à dresser à 90° MEC17  100/7 mm

Fraise à dresser à 90° MEC17 100/7 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  628.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  622.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 7 7
Longueur totale Ltot 55 mm 50 mm
Arrosage interne oui oui
Plaquette adaptée BDMT 170408 AP.. 1805..
Type de queue avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 100 mm 100 mm
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser