BDMT 11T320 ER-JT ST1400

Réf.: 227340 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette BDMT 11T320 ER-JT
    Type ST1400
    Rayon d'angle 2 mm
    Nuance PR1225
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,07 − 0,11 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 227340 ST1400
    EAN / GTIN 4960664609390
    Réf. fabricant TKB00364

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    200
    Acier < 750 N/mm²
    P
    180
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    180
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D. 90° précis jusqu'à ap = 5,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    BDMT 11T320 ER-JT  ST1400

    BDMT 11T320 ER-JT ST1400

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    20 article(s) en stock
    CHF  13.90
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    12 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  16.35
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 10  pièce(s)
    CHF  13.65
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Rayon d'angle 2 2
    Code ISO plaquette BDMT 11T320 ER-JT APMT 133520 SR
    Type d'outils Carbure Carbure
    Nuance PR1225 HB7510
    Type ST1400 ST1400
    Avance fz par dent 0,07 − 0,11 0,15
    Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage

    Produits adaptés

    Porte-outils :