Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

BDMT 11T302 ER-JT, PR1225, Type: ST1400

Réf.: 227335 ST1400

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette BDMT 11T302 ER-JT
Type ST1400
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance PR1225
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,07 − 0,11 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227335 ST1400
EAN / GTIN 4960664609345
Réf. fabricant TKB00359

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D. 90° précis jusqu'à ap = 5,5 mm.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


BDMT 11T302 ER-JT, PR1225, Type: ST1400

BDMT 11T302 ER-JT, PR1225, Type: ST1400

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  13.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  15.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  12.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,2 mm 0,2 mm
Code ISO plaquette BDMT 11T302 ER-JT APMT 060202 ER
Type d'outils Carbure Carbure
Nuance PR1225 HB7520
Type ST1400 ST1400
Avance fz par dent 0,07 − 0,11 mm 0,1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage Plaquette pour fraisage