APMT 060202 ER, HB7520, Type: ST1400

Réf.: 215654 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  12.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Softcut®
Code ISO plaquette APMT 060202 ER
Type ST1400
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215654 ST1400
EAN / GTIN 4045197673718
Réf. fabricant 215654 ST1400

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
150
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.