{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 10 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 154 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 158 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,16 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 73 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 11T3 | |
Vis pour plaquette | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 227310 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664449002 | |
Réf. fabricant | THN03409 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEC11T, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 80/7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 577.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 593.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 7 | 7 |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | BD.. 11T3 | AP.. 1805.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 80 mm | 80 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,16 degré | 0,4 degré |