Fraise à dresser à 90° MEC11T 63/6 mm

Réf.: 227310 63/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 63 mm
    Nombre de dents Z 6
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Dressage
    Arrosage interne oui
    Profondeur de coupe max. ap max 10 mm
    Longueur totale Ltot 40 mm
    ⌀ fixation 22 mm
    ⌀ D3 57 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 120 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
    Angle de plongée oblique αmax 0,2 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 56 mm
    Plaquette adaptée BD.. 11T3
    Vis pour plaquette 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 227310 63/6
    EAN / GTIN 4960664437504
    Réf. fabricant THN03405

    Description

    Description:

    Fraises MEC11T avec stabilité accrue grâce au nombre réduit d’arêtes par rapport aux modèles MECX. Dès lors, possibilité d’avance plus élevée par dent.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier