Fraise à dresser à 90° MEV 32/2L mm

Réf.: 226400 32/2L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 32 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue cylindrique
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Ramping; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
Longueur de col L1 65 mm
Longueur totale Ltot 200 mm
⌀ queue Ds h6 32 mm
⌀ D3 27 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 59 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 62 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,44 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 26,25 mm
Plaquette adaptée TOMT060508
Vis pour plaquette 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226400 32/2L
EAN / GTIN 4960664914210
Réf. fabricant THN08495

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d’angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.