{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 170 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 45 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,6 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,25 mm | |
Plaquette adaptée | TOMT060508 | |
Vis pour plaquette | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 226400 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914203 | |
Réf. fabricant | THN08494 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEV, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2Lmm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 260.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 307.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 298.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 50 mm | 35 mm | 55 mm |
Longueur totale Ltot | 170 mm | 180 mm | 170 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 20 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |