WNEU 080608 EN-GL GG

Réf.: 225627 GG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WNEU 080608 EN-GL
    Type GG
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance PR1510
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,06 − 0,2 mm
    Nombre de changements/dents 6
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 225627 GG
    EAN / GTIN 4960664648870
    Réf. fabricant TLA09313

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    180
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes avec revêtement MEGACOAT et 6 arêtes − grâce à l’exécution double face. Grâce au grand angle de coupe axial de max. 13°, l’effort de coupe est nettement réduit.
    Modèle rectifié pour des qualités d’état de surface nettement supérieures.

    Utilisation:

    La géométrie GL convient pour les bons états de surface grâce à l'exécution rectifiée et à la dent de planage.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :