{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 150 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | LOMU.. | |
Taille de plaquette | 15 | |
Vis pour plaquette | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225200 40/4L | |
EAN / GTIN | 4960664648306 | |
Réf. fabricant | THN05063 |