{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 29 mm | |
Longueur totale Ltot | 120 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Plaquette adaptée | LOMU.. | |
Taille de plaquette | 15 | |
Vis pour plaquette | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225200 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664648245 | |
Réf. fabricant | THN05051 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2Lmm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 251.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 307.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 298.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 29 mm | 35 mm | 55 mm |
Longueur totale Ltot | 120 mm | 180 mm | 170 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | LOMU.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |