{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 75 degré | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de coupe max. ap max | 12 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 132 mm | |
Longueur totale Ltot | 60 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SP.. 1806 | |
Vis pour plaquette | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Cassette | 229765 | |
Vis pour cassette | 229704 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 224000 125/6 | |
EAN / GTIN | 4960664533015 | |
Réf. fabricant | THN01318 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 75° MSRS 125/6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,150.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 826.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 |
⌀ fixation | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | non | oui |
Plaquette adaptée | SP.. 1806 | SN.U; ON.U |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Angle d'attaque κ | 75 degré | 45 degré |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |