Fraise à surfacer à 45° TwinCut Pas large 125/6 mm

Réf.: 213410 125/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 6
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TwinCut
⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes ON.U 136,8 mm
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes SN.U 140,2 mm
Longueur totale Ltot pour plaquettes SN.U 63 mm
Longueur totale Ltot pour plaquettes ON.U 61,3 mm
⌀ fixation 40 mm
Plaquette adaptée SN.U; ON.U
Jeu de vis pour plaquettes 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Sous-plaquette 219897
Vis de serrage pour sous-plaquette 219899
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213410 125/6
EAN / GTIN 4045197605467
Réf. fabricant 213410 125/6

Description

Exécution:

A partir de ⌀ 160 mm, pour mandrins suivant DIN 2079 avec 4 trous de fixation supplémentaires et sans arrosage interne.

Utilisation:

Avec plaquettes double face à 8 arêtes (ON.U) ou à 4 arêtes (SN.U).

Pièce(s) de rechange:

Sous-plaquette 219897 utilisable pour les deux types de plaquettes.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 3,8 avec l'embout 674252 réf. 15IP.
Ne pas mélanger les plaquettes ON.U et SN.U.