{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TwinCut | |
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes ON.U | 111,8 mm | |
⌀ ext. max. Dmax pour plaquettes SN.U | 115,2 mm | |
Longueur totale Ltot pour plaquettes SN.U | 50 mm | |
Longueur totale Ltot pour plaquettes ON.U | 48,3 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | SN.U; ON.U | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Sous-plaquette | 219897 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 219899 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213410 100/5 | |
EAN / GTIN | 4045197605450 | |
Réf. fabricant | 213410 100/5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise à surfacer à 45° TwinCut Pas large, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 100/5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 689.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 807.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 1,015.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 711.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 7 | 10 | 10 |
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |