Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45 250/12 mm

Réf.: 222800 250/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 12
  • Angle d'attaque κ: 47,5
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 250 mm
Nombre de dents Z 12
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 47,5 degré
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
⌀ ext. max. Dmax 263 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 60 mm
Plaquette adaptée PN.. 1205
Vis pour plaquette 229700
Sous-plaquette 229750
Vis de serrage pour sous-plaquette 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222800 250/12
EAN / GTIN 4960664602414
Réf. fabricant THN04486

Description

Exécution:

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes