Fraise grande avance MFH mini avec queue Weldon, pour plaquettes LOGU, ⌀ D / nombre de dents Z: 16/2mm

Réf.: 221955 16/2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 16 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 9 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Longueur de col L1 30 mm
Longueur totale Ltot 79 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 25 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 30 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,35 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 7,3 mm
Plaquette adaptée LOGU 0303..
Vis pour plaquettes 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Angle d'attaque κ 15 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221955 16/2
EAN / GTIN 4960664741359
Réf. fabricant THN07622
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de